バッテリー式インパクトレンチ
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対して重量3.4kgと長さ207mmのコンパクト設計。
円形で影のない LED ライト。明るさ4段階設定可能。
金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化
電子ブレーキ付き可変速スイッチ。最高のツールコントロール性と安全性が向上。トリガーを放すと回転が停止。
強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護
強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上クラス最高のパワー対重量比
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)216(バッテリー含む)
差込角(sq.)1/2
適合バッテリーBL2022
セット内容BL2022 バッテリー×2、本体(W7152)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
ソケット1/2”, リテーニングリング
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
内容量1セット