曜日別特売

オフィスチェアー エルア ミドルハイタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー エルア ミドルハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

豊富なカラーバリエーションが魅力。カジュアルな空間になじむ、ベーシックなオフィスチェアー エルア

幅(mm)660質量(kg)12.04高さ(mm)1005奥行(mm)560キャスターあり肘掛サークル肘材質(脚)脚羽根:強化ナイロングリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
材質(キャスター)
材質(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63276195C02-F151CG-BK0Y0Y1ペールテラコッタ100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276204C02-F151CG-BK1K1K1ソフトベージュ100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276213C02-F151CG-BK38381ホワイトターコイズ100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276229C02-F151CG-BKE2E21ライトグレー100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276238C02-F151CG-BKE6E61ブラック100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276247C02-F151CG-BKQ4Q41ライトオリーブ100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276256C02-F151CG-BKQ6Q61ディープグリーン100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276265C02-F151CG-BKR5R51シグナルレッド100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276274C02-F151CG-BKT7T71ネイビー100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276283C02-F151CG-E10Y0Y1ペールテラコッタ100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276299C02-F151CG-E11K1K1ソフトベージュ100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276308C02-F151CG-E138381ホワイトターコイズ100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276317C02-F151CG-E1E2E21ライトグレー100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276326C02-F151CG-E1E6E61ブラック100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276335C02-F151CG-E1Q4Q41ライトオリーブ100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276344C02-F151CG-E1Q6Q61ディープグリーン100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276353C02-F151CG-E1R5R51シグナルレッド100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276369C02-F151CG-E1T7T71ネイビー100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276378C02-F151CW-BK0Y0Y1ペールテラコッタ100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276387C02-F151CW-BK1K1K1ソフトベージュ100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276396C02-F151CW-BK38381ホワイトターコイズ100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276405C02-F151CW-BKE2E21ライトグレー100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276414C02-F151CW-BKE6E61ブラック100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276423C02-F151CW-BKQ4Q41ライトオリーブ100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276439C02-F151CW-BKQ6Q61ディープグリーン100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276448C02-F151CW-BKR5R51シグナルレッド100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276457C02-F151CW-BKT7T71ネイビー100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276466C02-F151CW-E10Y0Y1ペールテラコッタ100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276475C02-F151CW-E11K1K1ソフトベージュ100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276484C02-F151CW-E138381ホワイトターコイズ100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276493C02-F151CW-E1E2E21ライトグレー100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276509C02-F151CW-E1E6E61ブラック100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276518C02-F151CW-E1Q4Q41ライトオリーブ100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276527C02-F151CW-E1Q6Q61ディープグリーン100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276536C02-F151CW-E1R5R51シグナルレッド100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276545C02-F151CW-E1T7T71ネイビー100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(布)
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276554C02-F151SG-BKE6E61ブラック100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(エコPVCレザー)
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276563C02-F151SG-E162621ライトマリン100512.04ポリウレタン巻きキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(エコPVCレザー)
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276579C02-F151SW-BKE6E61ブラック100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(エコPVCレザー)
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63276588C02-F151SW-E162621ライトマリン100512.04ナイロンキャスター座板:スチール、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル(エコPVCレザー)
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63276195C02-F151CG-BK0Y0Y124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BK0Y0Y1 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276204C02-F151CG-BK1K1K124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BK1K1K1 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276213C02-F151CG-BK3838124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BK38381 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276229C02-F151CG-BKE2E2124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BKE2E21 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276238C02-F151CG-BKE6E6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BKE6E61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276247C02-F151CG-BKQ4Q4124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BKQ4Q41 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276256C02-F151CG-BKQ6Q6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BKQ6Q61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276265C02-F151CG-BKR5R5124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BKR5R51 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276274C02-F151CG-BKT7T7124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-BKT7T71 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276283C02-F151CG-E10Y0Y124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E10Y0Y1 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276299C02-F151CG-E11K1K124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E11K1K1 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276308C02-F151CG-E13838124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E138381 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276317C02-F151CG-E1E2E2124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E1E2E21 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276326C02-F151CG-E1E6E6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E1E6E61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276335C02-F151CG-E1Q4Q4124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E1Q4Q41 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276344C02-F151CG-E1Q6Q6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E1Q6Q61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276353C02-F151CG-E1R5R5124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E1R5R51 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276369C02-F151CG-E1T7T7124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CG-E1T7T71 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276378C02-F151CW-BK0Y0Y124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BK0Y0Y1 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276387C02-F151CW-BK1K1K124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BK1K1K1 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276396C02-F151CW-BK3838124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BK38381 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276405C02-F151CW-BKE2E2124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BKE2E21 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276414C02-F151CW-BKE6E6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BKE6E61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276423C02-F151CW-BKQ4Q4124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BKQ4Q41 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276439C02-F151CW-BKQ6Q6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BKQ6Q61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276448C02-F151CW-BKR5R5124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BKR5R51 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276457C02-F151CW-BKT7T7124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-BKT7T71 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276466C02-F151CW-E10Y0Y124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E10Y0Y1 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276475C02-F151CW-E11K1K124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E11K1K1 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276484C02-F151CW-E13838124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E138381 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276493C02-F151CW-E1E2E2124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E1E2E21 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276509C02-F151CW-E1E6E6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E1E6E61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276518C02-F151CW-E1Q4Q4124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E1Q4Q41 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276527C02-F151CW-E1Q6Q6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E1Q6Q61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276536C02-F151CW-E1R5R5124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E1R5R51 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276545C02-F151CW-E1T7T7124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151CW-E1T7T71 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276554C02-F151SG-BKE6E6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151SG-BKE6E61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276563C02-F151SG-E16262124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151SG-E162621 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276579C02-F151SW-BKE6E6124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151SW-BKE6E61 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63276588C02-F151SW-E16262124837446C02-B102CU-BKE6E62C02-F151SW-E162621 オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 24837446オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする