キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】

キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 - ホームテイストキルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 - ホームテイストキルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 - ホームテイストキルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 - ホームテイストキルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 - ホームテイストキルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 - ホームテイストキルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 - ホームテイスト

手洗いできて、オシャレなキルティングデニム調ラグ【Mサイズ185×185cm】
ふっくらボリュームのあるウレタン素材
サラッとした肌ざわりで一年中使える
お手入れ簡単&手洗いで丸洗いOK!
しっかり支える安心の滑り止め
持ち運びラクラク

用途使い込むほど自分色に味が出る!質量(kg)約1.95サイズM混率(%)表地:綿50、ポリエステル50、中材:ウレタンフォーム寸法(cm)約185×185内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63279503DRG-M-BR-LF2ブラウン
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63279528DRG-M-LGY-LF2ライトグレー
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63279537DRG-M-NV-LF2ネイビー
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63279519DRG-M--GE---LF2グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする