マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】

マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 - ホームテイスト

高密度フランネルマイクロファイバー
ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット!
年中使える、サラふわの触感
撥水&ウォッシャブル
持ち運びラクラク、軽量設計
裏地はフローリングを傷つけないようクッション性のある不織布で作られています
人にやさしい接着剤フリー

用途極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約2.4サイズL混率(%)表生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏生地:不織布(滑り止め加工付き)寸法(cm)約200×250内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63279668FRG-D-L-BEベージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63279677FRG-D-L-BLブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63279686FRG-D-L-NVネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする