曜日別特売

高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】

高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 - ホームテイスト

ゴミの絡まりにくい短毛マイクロファイバーのキッチンマットMサイズ(50×210cm)。
超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだマイクロファイバー素材は極上の肌触り。
しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー
お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK
ノンホルムアルデヒド製品
人にやさしい接着剤フリーゴ
ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き

用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約0.5サイズM混率(%)表地:ポリエステル 100、中材:ウレタンフォーム、裏地:不織布(滑りにくいPVC加工付)寸法(cm)約210×50内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63279756FRG-K-M-BRブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63279765FRG-K-M-GEグリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63279774FRG-K-M-MCモカ
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする