高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア - ホームテイスト
(1件のレビュー)

高密度フランネルマイクロファイバー
ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア
超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー
お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK
ノンホルムアルデヒド製品
人にやさしい接着剤フリーゴ
ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き

用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適厚さ(mm)8質量(kg)約2.9サイズXL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×300内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63279975FRG-XL-BRブラウン
オープン
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63279984FRG-XL-GEグリーン
オープン
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63279993FRG-XL-MCモカ
オープン
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63280009FRG-XL-YBEイエローベージュ
オープン
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63279984
2023-12-29
用途: リビングのテーブル下に敷く。
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は床との接触面に滑り止めがついていてずれることがなくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする