高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル

高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル - ホームテイスト高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル - ホームテイスト高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル - ホームテイスト高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル - ホームテイスト高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル - ホームテイスト高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル - ホームテイスト高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル - ホームテイスト高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル - ホームテイスト

高密度マイクロファイバー
低反発ラグマットSサイズ
素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み
しっかり支える、安全の滑り止め
しっとりもちもち感を生み出す15mm厚の低反発ウレタン使用!
女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!

用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!質量(kg)約2.4サイズS混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約130×190内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63280359TRG-S-BRブラウン
オープン
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63280368TRG-S-GEグリーン
オープン
6,088
6,697(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63280377TRG-S--MCモカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63280386TRG-S--YBEイエローベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする