掛け時計(電波時計)暗所秒針停止・夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM25
掛け時計(電波時計)暗所秒針停止・夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM25
明暗センサー付きなので、照明が点灯します!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
遠くからでも見やすい文字!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質木枠、風防:ガラス製
色ブラウン
質量(g)約970
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約5.4
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 910 / 税込 ¥ 1,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,564 / 税込 ¥ 1,720 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07