シチズン高精度温湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 夜間自動点灯 メーカー保証1年|インフォームナビEX
高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製
質量(kg)約1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約36.1
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約6
電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 910 / 税込 ¥ 1,001 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,564 / 税込 ¥ 1,720 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07