曜日別特売

Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱

Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線

細径(撚線) Cat6 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。

ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル内容量1箱
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632959534P SPG6-PC-B BKCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
632959694P SPG6-PC-B BLCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
632959784P SPG6-PC-B BRCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
632959874P SPG6-PC-B DGCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
632959964P SPG6-PC-B GGCAT62004.2若草より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
632960054P SPG6-PC-B GYCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
632960144P SPG6-PC-B IVCAT62004.2象牙より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
632960234P SPG6-PC-B ORCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
632960394P SPG6-PC-B PKCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
632960484P SPG6-PC-B PUCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
632960574P SPG6-PC-B RDCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
632960664P SPG6-PC-B SBCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
36,980
40,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
632960754P SPG6-PC-B WHCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
632960844P SPG6-PC-B YWCAT62004.2より線(撚線)28
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする