プレミアムハイスピードHDMIケーブル

プレミアムハイスピードHDMIケーブル カナレ電気

イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
高精細・高輝度・4K/60p対応品です。

コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K/60p HDMI規格プレミアムハイスピード 変換タイプオス - オス 内容量1本
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63299767 HDM006P (BLACK) 0.6M ブラック 0.6 4.5
940
 
 
取扱い終了

返品不可
63299776 HDM01P (BLACK) 1M ブラック 1 4.5
1,040
 
 
取扱い終了

返品不可
63299785 HDM015P (BLACK) 1.5M ブラック 1.5 5.7
1,160
 
 
取扱い終了

返品不可
63299794 HDM02P (BLACK) 2M ブラック 2 5.7
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63299803 HDM03P (BLACK) 3M ブラック 3 5.7
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63299819 HDM05P (BLACK) 5M ブラック 5 6.5
2,320
 
 
取扱い終了

返品不可
63299828 HDM006P (WHITE) 0.6M ホワイト 0.6 4.5
940
 
 
取扱い終了

返品不可
63299837 HDM01P (WHITE) 1M ホワイト 1 4.5
1,040
 
 
取扱い終了

返品不可
63299846 HDM015P (WHITE) 1.5M ホワイト 1.5 5.7
1,160
 
 
取扱い終了

返品不可
63299855 HDM02P (WHITE) 2M ホワイト 2 5.7
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63299864 HDM03P (WHITE) 3M ホワイト 3 5.7
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63299873 HDM05P (WHITE) 5M ホワイト 5 6.5
2,320
 
 
取扱い終了

返品不可
63299889 HDM07P (BLACK) 7M ブラック 7 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
63299898 HDM09P (BLACK) 9M ブラック 9 9
7,080
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする