OptiCam 研磨済みST光コネクタ シンプレックス

OptiCam 研磨済みST光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)

シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスST光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
UPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。

仕様STシンプレックスコネクタ タイプOS1/OS2 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)50
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72883799 FST2SCBU 1式(10個)
オープン
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
63301973 FST2SCBU 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63301973 FST2SCBU 72883799 FST2SCBU FST2SCBU OptiCam 研磨済みST光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット) 72883799 OptiCam 研磨済みST光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット) 1式(10個) 39,980 税込43,978 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする