スーパーグリップ ナイロン結束バンド(耐候性アイボリー)

スーパーグリップ ナイロン結束バンド(耐候性アイボリー) PANDUIT(パンドウイット)

全国の工事会社様のご要望にお応えして開発しました。
外でも使えるアイボリー色!
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、ケーブルの被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、強い結束力を保持します。
ストラップは柔軟性が高く、結束物により密着し、横ズレしません。
長さ:389mm 幅:8.4mm 最大結束径:105Φmm ループ引張強度:534N 推奨工具:GTH-E、GS4H-E 屋内外用 色:アイボリー 使用温度範囲:-60~85℃ 材質:耐候性ナイロン6.6 50本入り

材質ナイロン6.6 アイボリー 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)105
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63303075 PLT350-UV15 1箱
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72884176 PLT350-UV15 1式(500本)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする