OptiCam 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス 100個

OptiCam 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス 100個 PANDUIT(パンドウイット)

マルチモード(OM1)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。

仕様SCシンプレックスコネクタ アイボリー タイプOM1
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72884045 FSC2MC6EI-C 1式(100個)
オープン
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
63303145 FSC2MC6EI-C 1箱
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63303145 FSC2MC6EI-C 72884045 FSC2MC6EI-C FSC2MC6EI-C OptiCam 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス 100個 PANDUIT(パンドウイット) 72884045 OptiCam 研磨済みSC光コネクタ シンプレックス 100個 PANDUIT(パンドウイット) 1式(100個) 199,800 税込219,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする