計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325 METER

計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325 METER - PIUSI

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
満タンになれば自動でストップするガンノズル
アドブルー・水用
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付

材質本体:PP、SUS パッキン:FKM質量(kg)1最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.15~0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(Φ20)外すとG1パイプ外径(Φmm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。
※使用圧力と流量範囲にご注意ください。
※流量計には電池を使用しています。
※自然落下、サイフォンの利用では使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63303897F00617010
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする