アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60

アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60 - PIUSI

AdBlueR(アドブルー)の小分けに
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ
ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。
オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。
ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保
手動ガンノズル付で小分けしやすい

付属品電源コード適合200L樹脂製ドラム缶用材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラムポンプ式電源(V)100揚程(m)6(押上)適合規格電気用品安全法最大吐出量(L/min)20ホース内径(Φmm)20電源コード(m)2ホース長さ(m)4ノズルGN-PPS25-Ad使用可能液体アドブルー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※樹脂ドラム缶別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63303933F00201AHC
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする