LED投光器 310W 耐塩
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP43
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
電源タイプ電源直結式
定格光束(Lm)40000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(200V)128.6、(242V)129.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)70
入力電圧200~242V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+アクリル塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+アクリル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
質量(kg)11
仕様電源ユニット別置形、耐塩形
内容量1セット
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。