CONDOR(山崎産業) CONDOR(山崎産業)の 清掃用品 CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ CONDOR(山崎産業)の マット コンドルC 進入菌止靴底用除菌液 コンドルC 進入菌止靴底用除菌液 注文コード 1分接触で99%ウイルス・菌を除去します。 用途靴底除菌洗浄、床・壁などの一般洗浄 成分塩化ベンザルコニウム・PHMB・非イオン界面活性剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×260 内容量1個(4L) 特価 本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63307573 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 清掃用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CORONE カームダウンスペース マット ウレタン ノンフタル酸レザー コイズミファニテック 税込¥42,878 ¥38,980 サンリオキャラクターズ 洗えるマット オカ 税込¥2,198 ¥1,998 シールドランナー 八ツ矢工業 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ サンワードマット縁付き 八ツ矢工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ 【オーダー】サイズオーダー アドマットXP2-A CONDOR(山崎産業) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 税込¥3,298~ ¥2,998~ (13) 玄関マット Richell(リッチェル) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 玄関マット Richell(リッチェル) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 屋内・屋外兼用玄関マット 45×75cm オカトー 税込¥1,648 ¥1,498 立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」 ステップ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コイルマットノンバック カーボーイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ 靴底洗浄ブラシ 用トレー 椿本興業 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 靴洗浄ブラシ 椿本興業 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 靴底洗浄ブラシ (STトレー付) 椿本興業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 税込¥8,798~ ¥7,998~ (4) サワーロール みずわ工業 税込¥43,978 ¥39,980 マジックウィンドウモップ エピオス 税込¥648 ¥589 バスケットへ 4in1ワイパー エピオス 税込¥879 ¥799 バスケットへ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥549 ¥499 バスケットへ 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 税込¥329,780~ ¥299,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット除菌・制菌マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マット」にはこんなカテゴリがあります 屋内用マット 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット 吸油マット 玄関マット 除菌・制菌マット 除塵・吸水マット 泥落しマット・泥除けマット フロアシート デザインマット 通路マット 階段用マット 金属マット シェアする マイページ 最近見た商品