トーホー
ハンディボディリフレ
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品
USBケーブル×1、ストラップ×1
材質
ABS、PP
質量(g)
355(アタッチメント含まず)
電源
入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリー
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約2
動作時間
満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)
2000
運転モード
強弱4段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63309908
RLC-HR2000
¥
8,980
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください