曜日別特売

折り畳み式方向指示板 700タイプ

折り畳み式方向指示板 700タイプ - ブラスト興業折り畳み式方向指示板 700タイプ - ブラスト興業折り畳み式方向指示板 700タイプ - ブラスト興業折り畳み式方向指示板 700タイプ - ブラスト興業折り畳み式方向指示板 700タイプ - ブラスト興業折り畳み式方向指示板 700タイプ - ブラスト興業折り畳み式方向指示板 700タイプ - ブラスト興業折り畳み式方向指示板 700タイプ - ブラスト興業
(2件のレビュー)

公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。

用途交通規制有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63330883JHO-7001台700×5009アルミニウム
30,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330899JHO-700-21セット(2台)700×5009アルミニウム
50,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330908JHGO-7001台700×50013ガルバリウム
20,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330917JHGO-700-21セット(2台)700×50013ガルバリウム
40,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330926JHO-700P1台700×5009アルミニウム
40,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330935JHO-700P-21セット(2台)700×5009アルミニウム
75,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330944JHGO-700P1台700×50013ガルバリウム
32,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330953JHGO-700P-21セット(2台)700×50013ガルバリウム
60,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330969JHO-700PK1台700×5009アルミニウム
45,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330978JHO-700PK-21セット(2台)700×5009アルミニウム
90,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330987JHGO-700PK1台700×50013ガルバリウム
40,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63330996JHGO-700PK-21セット(2台)700×50013ガルバリウム
80,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63330908
2023-09-14
用途: サービスカーの出動時
有限会社和信自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものが古くなったので新しく購入しました。
前のものが900mmでしたが、持ち運びやすいように、一回り小さく今回は700mmにしました。
それでも見やすくて良い感じです。

対象商品 : 63330899
2021-05-15
用途: 歩道植樹帯での作業時
有限会社河村造園製造業

強風時でも安定して自立しているところが
想定していた通りでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする