スマホが充電できるLEDランタン

スマホが充電できるLEDランタン オーム電機

乾電池からスマホが充電できるLEDランタン
約1時間の充電で、約20分の通話が可能(iPhone10、新品・未使用アルカリ乾電池使用の場合)
ハンドル装着で強力ライトにもなります
乾電池3本でも6本でも使えます
外部電源での点灯も可能です
点灯High/Lowモードが選べます
明るさ最大300ルーメン

付属品通電用USBケーブル、ハンドル 長さ(mm)182 本体質量(g)450 最大径(Φmm)100 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)【単3形乾電池6本の場合】Highモード:約16・Lowモード:約200/【単3形乾電池3本の場合】Highモード:約4・Lowモード:約100 光源白色LED 使用電池単3形乾電池3本または6本(別売) 照度(Lx)Highモード:0.1m=約7100、0.5m=約420、1m=約110/Lowモード0.1m=約1220、0.5m=約80、1m=約30(単3形乾電池6本の場合) 光束(Lm)【単3形乾電池6本の場合】Highモード:約300、Lowモード:約40/【単3形乾電池3本の場合】Highモード:約230、Lowモード:約30(新品・未使用アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED 内容量1個
注意
※ 本製品は緊急用で、スマホを満充電するものではありません。
※ 充電機器用のUSBケーブルは本製品には含まれておりません。
※スマートフォンへの充電は、本体USB-Aポートにお手持ちの充電ケーブルを差し込み行ってください。
※ 点灯(通電)は、本体USB Type-Cポートに付属の通電用USBケーブルのType-C USB端子を差し込み行ってください。
※USBポート付きの充電器は付属しておりません。お手持ちの1A以上のUSBポート付充電器をご使用ください。
※パソコンのUSB端子からの通電はしないでください。
※通電用USBケーブル使用の場合は必ず本体の乾電池を取り外してご使用ください。
※ 他機器への給電をしながらの本体の点灯は絶対に行なわないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63311274 LNP-U30A5
2,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63311274 LNP-U30A5 79475910 LP-450AU-W LP-450AU-W LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 450ルーメン オーム電機 79475910 LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 450ルーメン オーム電機 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする