電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色白
口数2口
芯数8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)12
内容量1個
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04