閃 ハンディトーチ WB
ジェントスのプロ向けハンディトーチ、閃シリーズの電池式モデル。
単3アルカリ電池×2本使用で250ルーメンの出力、11時間の連続点灯が可能。
ツイストフォーカスコントロールでスポットとワイドの美しい照射を実現。
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
色シルバー
質量(g)約136(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約29.8×147.9
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約3043cd(最大時)
使用電池単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約110
電球の種類LED
点灯時間(時間)約11
落下耐久(m)2
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63333245 | FLP-2105 | 24911244 | FLP-2305 |
![]() |
閃 ハンディトーチ3×2 BB | GENTOS | 1台 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 63333245
2022-12-20
- 用途:
- 倉庫内の検品確認
スペックが、250ルーメン 3043cd IP64 落下2m 単3電池実用点灯11時間 136gで仕事に持ってこいなのでチョイス。倉庫内の暗いところでも明るく使いやすい。オンオフしかないので◎。11時間点灯で明るさが保てるのか?どのくらいまで下がるかわからない。参考値も欲しいところ。
- 対象商品:
- 63333245
2022-12-18
- 用途:
- 倉庫内作業
3点切り替えが煩わしかったのと、電池液漏れで壊れたのでON-OFFでシンプル、防水な物にした。明るく使いやすく今のところ不満なし、消費電力でどのくらいまで暗くなるかまだわからないが、期待する。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20