閃 ハンディトーチ WB
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。
単4アルカリ電池×3本使用で300ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。
ツイストフォーカスコントロールでスポットとワイドの美しい照射を実現。
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
色シルバー
質量(g)約110(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約29.8×107.5
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約2573cd(最大時)
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約101
電球の種類LED
点灯時間(時間)約7
落下耐久(m)2
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63333254 | FLP-2106 | 24911260 | FLP-2306 |
![]() |
閃 ハンディトーチ BB 高輝度チップタイプ白色LED×1個 | GENTOS | 1台 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20