最大400ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は51時間の連続点灯。
単3アルカリ電池×3本使用(テスト用付属)の他、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も
使用可能なハイブリッドモデル。
フォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。
可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、テスト用電池質量(g)約221(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約8104cd(High)、約3294cd(Mid)、約878cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電池・乾電池兼用特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約180電球の種類LED点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、約14(Mid)、約51(Eco)、約130(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約340(点灯)、約710(点滅)落下耐久(m)1内容量1個