ディオ COB+チップ搭載ハンディトーチ充電式

ディオ COB+チップ搭載ハンディトーチ充電式 GENTOS

COBLEDとチップタイプLEDの2灯搭載ハンディトーチ充電式モデル。
COB(面発光)LEDで近距離広範囲照射、チップタイプLEDで遠距離照射の切り替えに加え、
2灯同時点灯で遠近両方に対応も可能。
専用バッテリーで最大650ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。
全点灯/チップ/COB Eco/COB Hi の4段階照射でCOB Ecoモード時は20時間の連続点灯。
回転式モードセレクターで照射パターン切り替え。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、1m防水のボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。

用途2m落下耐久とIP68防水1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(UT-180SB) ブラック 質量(g)約257(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約40.8×151.3 保護等級耐塵・1m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約4751cd(全ライト点灯時)、約5547cd(チップタイプLED点灯時)、約58cd(COB LED Ecoモード時)、約147cd(COB LED Highモード時) 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V/5000mAh(付属) 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約8 特性ワイドビーム 照射距離(m)最大約149(チップタイプLED点灯時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約4(全ライト点灯)、約11(チップタイプLED点灯)、約20(COB LED Ecoモード)、約10(COB LED Highモード) 落下耐久(m)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63333516 DI-217R
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする