マグナム ハイブリッドハンディトーチ BL

マグナム ハイブリッドハンディトーチ BL GENTOS
(1件のレビュー)

専用バッテリーを搭載し最大420ルーメンの高出力、3時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)
スライドフォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
ヘッド部を八角形に加工したアンチローテートデザインで転がり防止かつグリップ力アップ。

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(MG-43SB)、単4乾電池用カートリッジ ブラック 質量(g)約140(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約32.8×114.1 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度約6739cd(High)、約2447cd(Mid)、約744cd(Eco) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1200mAh(付属)または単4アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約4 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約164 電球の種類LED 点灯時間(時間)約3(High)、約7(Mid)、約20(Eco) 落下耐久(m)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63333586 MG-943H
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS MG-943H / KDHT-2116 / FLP-2108点灯パターン
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63333586 MG-943H 71242159 RX-285R RX-285R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 71242159 レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 1台 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63333586
2024-06-14
用途:
溶接の外観検査の時に使用
東北ドック鉄工株式会社 様 (製造業)

とても明るくて溶接の欠陥を見つけやすい、しかも軽いので常に持ち歩いていつでも外観チェックできる。
また充電式なので自分の使用頻度だと1週間に一度充電すれば十分使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする