腕章10枚組 (交通/警備/指導員)

腕章10枚組 (交通/警備/指導員) - STATUSUNI(ステータスユニ)腕章10枚組 (交通/警備/指導員) - STATUSUNI(ステータスユニ)腕章10枚組 (交通/警備/指導員) - STATUSUNI(ステータスユニ)腕章10枚組 (交通/警備/指導員) - STATUSUNI(ステータスユニ)腕章10枚組 (交通/警備/指導員) - STATUSUNI(ステータスユニ)腕章10枚組 (交通/警備/指導員) - STATUSUNI(ステータスユニ)

装着する者が周囲にその役割を意思表示するための腕章になります。
交通腕章の緑色(よもぎ色)は道路を表し、白色はレール(軌道)を意味し、交通安全の意識を高めるために古くは大正12年2月に、警察に制度として導入されたものになります。
併せて現場で要望の高い「警備」と「指導員」の腕章もご用意しました。

用途地域パトロール、交通安全、コスプレ取付方式安全ピン材質PVCセット内容腕章10枚組サイズフリー内容量1セット(10枚)
注意
※素材の性質上、火気および熱源に近付けないで下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633340764411無地/二重白線グリーンハトメ
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
633340854412無地/二重白線グリーンドット
2,199
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
633340944416指導員ブルーハトメ
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
633341034417警備ブルーハトメ
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする