曜日別特売

HDMI2.0 アクティブケーブル

HDMI2.0 アクティブケーブル - サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル - サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル - サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル - サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル - サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル - サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル - サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル - サンワダイレクト

HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。

仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ケーブル長:10m(コネクタカバーの長さも含む)材質PVCブラック規格バージョン2.0 準拠品ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)ケーブル径(Φmm)約8.5ケーブル種類ロングケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337305500-HD020-10
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする