曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクト

DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。

コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠材質PVCケーブル径(Φmm)約10ブラック対応HEC、ARC、3D映像保証期間初期不良のみ生産国中国対応解像度最大4K30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠内容量1本
取扱説明書:なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
UL規格
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337533500-HDMI017-150UL20276 24AWG約1.65約15(コネクタカバーの長さも含む)
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
63337549500-HDMI017-200UL20276約2.2約20(コネクタカバーの長さも含む)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする