曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクト

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。

適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブルスタンダードタイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)5.6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.6カテゴリーCat6内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63338599500-LAN6Y005BLCAT60.55.6対応ブルーストレート結線より線24AWG
オープン
339
373(税込)
当日出荷
63338608500-LAN6Y005WCAT60.55.6対応ホワイトストレート結線より線24AWG
オープン
339
373(税込)
当日出荷
63338626500-LAN6Y01WCAT615.6対応ホワイトストレート結線より線24AWG
オープン
389
428(税込)
当日出荷
63338644500-LAN6Y02WCAT625.6対応ホワイトストレート結線より線30AWG
オープン
439
483(税込)
当日出荷
63338669500-LAN6Y03WCAT635.6対応ホワイトストレート結線より線30AWG
オープン
609
670(税込)
当日出荷
63338687500-LAN6Y05WCAT655.6対応ホワイトストレート結線より線30AWG
オープン
889
978(税込)
当日出荷
63338696500-LAN6Y10BLCAT6105.6対応ブルーストレート結線より線30AWG
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63338705500-LAN6Y10WCAT6105.6対応ホワイトストレート結線より線30AWG
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63338617500-LAN6Y01BLCAT615.6対応ブルーストレート結線より線24AWG
オープン
取扱い終了
代替品有
63338635500-LAN6Y02BLCAT625.6対応ブルーストレート結線より線-
オープン
取扱い終了
代替品有
63338653500-LAN6Y03BLCAT635.6対応ブルーストレート結線より線30AWG
オープン
取扱い終了
代替品有
63338678500-LAN6Y05BLCAT655.6対応ブルーストレート結線より線30AWG
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63338617500-LAN6Y01BL76023211LA-Y6-01BL500-LAN6Y01BL カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ 76023211カテゴリ6UTPLANケーブルサンワサプライ1個
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63338635500-LAN6Y02BL76026431LA-Y6-02BL500-LAN6Y02BL カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ 76026431カテゴリ6UTPLANケーブルサンワサプライ1個
579
税込637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63338653500-LAN6Y03BL76030805LA-Y6-03BL500-LAN6Y03BL カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ 76030805カテゴリ6UTPLANケーブルサンワサプライ1個
739
税込813
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63338678500-LAN6Y05BL76037281LA-Y6-05BL500-LAN6Y05BL カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ 76037281カテゴリ6UTPLANケーブルサンワサプライ1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする