USB充電器

USB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。

USBポート数6ポートプラグ形状2P内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力
定格入力
セット内容
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63339317700-AC019WDC5V/6A(6ポート合計最大)※DC5V/2.4A(1ポート最大)DC12V/3AACアダプタ、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ1.5※付属ACアダプタのDCケーブル
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
63339326700-AC020WDC5V/9.6A(6ポート合計最大)※DC5V/2.4A(1ポート最大)DC15V/4AACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ1.5※AC電源コード※ACアダプタのDCケーブル長は約1
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63339326
2022-07-05
用途: ipadなどを立て充電する
建設業・工事業

コンパクトに収納するには良かったです。ipadのサイズ確認を怠った為 充電用配線の長さがぎりぎりの感じになった。充電用配線に関して他の長さの物を再購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする