USB充電器

USB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクトUSB充電器 - サンワダイレクト
(3件のレビュー)

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63339335700-AC021BK
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
63339344700-AC021W
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 買い物ついでに

買いました。〇〇グループテレビイヤホン充電用に使用します。

対象商品 : 63339335
2022-09-09
用途: 実験研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

プラグが格納できるともっと良い。コンパクトなのは良い。

対象商品 : 63339344
2022-03-18
用途: iPhone.iPadの充電
サービス業

使い勝手はいいですが、正規品より大きめなのが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする