サンワダイレクト
USB充電器
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大1Aまでの出力に対応しています。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様
絶縁キャップ:あり
定格出力
DC5V/1A
USBポート数
1ポート
プラグ形状
2P
定格入力
AC100~240V 50/60Hz
内容量
1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63339378
700-AC026BK
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
63339387
700-AC026W
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください