モバイルバッテリー
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用の大容量バッテリー電源です。
機種に合わせて切替可能な12V・16V・19Vの3つの電圧のDC出力に対応し、各種ノートパソコンで使える9種類の変換プラグを付属しています。
最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応したTypeCポートを搭載し、USB PD充電に対応したノートパソコンへも給電が可能です。また、USB TypeCポートを搭載したタブレット、スマートフォンへの充電にも対応しています。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
高品質で安心の日本メーカーブランドのリチウムイオン電池を搭載しています。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。
USB PD充電に使えるUSB TypeCケーブル付きです。
電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
持ち運び時に便利な収納ケースを付属しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様出力ポート数:2 ケーブル長:約70cm※付属DCケーブル
セット内容DC変換プラグ×9種類DCケーブル(ケーブル長:約70cm)USB TypeC-Cケーブル(ケーブル長:約100cm)収納ケース(約W190×D100×H30mm)
コネクタ形状DC変換プラグ×9種類
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3~4時間※USB PD30W以上のACアダプタ使用時
入力端子USB TypeC
出力端子DC×1ポート、USB TypeC×1ポート
USBポート数1
内容量1個
取扱説明書:
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07