充電式LEDライト&バッテリーセット
全ての過酷な現場で働く人の為に!~プロが認めるタフネス仕様~
LED作業灯第4弾
最新技術で効率UP
電池そのまま明るさ増加
可動式マグネットで照射角度は自由に調整
格段に明るいスポットライト
付属品肩掛けベルト、吊り下げフック、バッテリーユニット、ACアダプタ
光源(ワークライト)高輝度白色LED42個、(スポットライト)超高輝度白色LED(5Wタイプ)1個
使用電池充電式ニッケル水素電池(7.2V・2200mAh)
照度(Lx)(ワークライト)1500以上/30cm、(ワークライト(弱))500以上/30cm、(スポットライト)50000以上/30cm
防塵防水性能IP44相当
ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
MIL規格MIL-STD-810H-516.8 準拠
電球の種類LED
充放電回数(回)500以上
連続点灯時間(時間)(ワークライト)約5、(ワークライト(弱))点灯:約15、点滅:約20、(スポットライト)約5
内容量1セット