サウンドバーマウント
モニタ裏のVESAマウントに取付ける事でサウンドバーをスッキリ配置できます。
サウンドバーをモニタの上にも下にも設置できます。
アンカー付きなので直接壁にも取付可能です。
小型モニタの場合プレート1枚のみでもご使用いただけます。
サウンドバー受けは90~150mmまで調整でき幅広いサウンドバーを設置できます。※モニタの大きさ、VESA穴の位置によっては金具が飛び出る物があります。
仕様個口数:1個口 サウンドバー有効内寸:W28×D90~150
付属品モニター用ボルト(M6×16)×4、(M8×20)×4、(M6×25)×4、(M8×30)×4、スペーサー(M8×10)×4、(M8×2)×2 ワッシャー M6×4 壁掛用部品 タッピングネジ(M7×55)×2、アンカー×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)5
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数2
対応VESA規格100×100~800×400
内容量1個
スピーカー の新着商品
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Single(Rightタイプ)Walnut&Black Brown
Sit Back & Relax
税込¥22,000
¥20,000
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07