ウェアラブルネックスピーカー

ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト

低遅延のapt-X LL対応でTVの音声やゲームの音声の音ズレを低減します。
apt-X HD対応で高音質の音楽再生にも対応しています。
イヤホンモード、スピーカーモードの2つのモードがあり、シーンによって使い分けができます。
周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。

仕様SCMS-T:非対応 セット内容充電ケーブル、イヤーピース サイズ約224j×184×48mm 質量(g)256 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth5.0(Class2) 充電時間約3時間 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離約10m(理論値) 再生周波数帯域(Hz)0~10K 連続再生時間約45時間(イヤホン)約6時間(スピーカー) 通話可能時間(h)約48時間(イヤホン)約7時間(スピーカー) 伝送方法GFSK 音圧感度(dB)-42±2dB (0dB=1V/ubar,at 1kHz) 連続待受時間約600時間 対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD マルチポイント対応 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63340848 400-BTSH015
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする