WEBカメラ
会議に適した100度広角レンズを採用したWEBカメラ
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです。
モニタの上に取り付ける形状です。
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です。
4つのマイクを内蔵しており確実に音を拾います。
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
PCモニターやディスプレイ上部に簡単に取り付けられるスタンド。上下左右にカメラの向きを変更できます。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、ベッツカメラ用三脚が取付可能です。
仕様実用最大出力:3W x2 ケーブル長:5m ビデオ解像度:最大3264x2448、2592x1944、2688x1512、2048x1536、1920x1080、1600x1200、1280x960、1280x720、960x540、800x600、640x480、640x360 絞り・明るさ・コントラスト:自動 最短接写距離:50cm 仕様要件CPU:Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 集音範囲:推奨3m 静止画解像度:最大
セット内容取扱説明書、接続ケーブル(USB TypeA - USB TypeC)
消費電力5V、500mA
感度-29dBFS
レンズF2.4 F=2.8mm
センサーCMOS
センサー寸法(mm)1/3.2
インピーダンス4Ω
インターフェースUSB2.0 Aコネクタ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数800万画素
指向性全指向性(MEMSマイク)
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
画角水平100度 対角112度
ビデオフォーマットMJPG
内蔵マイクあり
最低照度換算値(Lx)0.5Lux
内容量1個
注意
※三脚は付属していません。