ヘッドホン

ヘッドホン サンワダイレクト

スタイリッシュなデザインのワイヤレスヘッドホンです。
ノイズや遅延が少なく障害物にも強い2.4Gデジタル方式です。
簡単操作でテレビなどのやオーディオ機器の音声をクリアに楽しめます。
迫力のある音楽を再生できる40mmの大型スピーカーユニットを採用しています。
便利な充電式でスタンドに置くだけで受電できます。
長時間の使用でも快適に使える大型のソフトイヤーパッドを採用しています。

仕様ACアダプタ:1780mm スピーカーユニット直径:40mm ヘッドホンケーブル:3930mm ボリューム調整:あり(本体) 送信距離:約30m セット内容スタンド(送信機)、オーディオケーブル×2種、ACアダプタ、変換アダプタ、充電式ニッケル水素電池×2本、取扱説明書、保証書 形式密閉ダイナミック型ステレオ 電源DC5V(付属の専用ACアダプター使用) 対応機種ステレオ端子またはステレオミニ端子を備えたテレビやオーディオ機器 周波数特性30Hz~20KHz 接続ケーブル1900mm 電池使用時間(時間)約10時間(付属の充電式ニッケル水素電池使用時) プラグ形状3.5mmステレオミニ 伝送方法2.4GHzデジタル、FHSS 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63341006 400-HS032
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする