(2件のレビュー)

A4サイズの用紙のラミネートにぴったりなラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります

材質ポリエステル タイプ光沢 厚さ(μm)100 適合サイズA4 入数100枚入り フィルム厚さ(μm)100 内容量1セット(100枚)
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63341408 400-LMF001 A4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63341408
2024-06-10
用途:
書類の保管用
丸菱工業株式会社 様 (製造業)

小サイズのものも小分けして出来るので良い
密着性等改善点は特にないです。

対象商品:
63341408
2022-03-22
用途:
パソコンで作成した書類の印刷ほか
製造業

注文してから到着がかなり時間が掛かったが、商品には満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする