レーザートラックボール

レーザートラックボール サンワダイレクト

手のひらを軽く添えるだけでフィットする、エルゴノミクス形状のトラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
省電力性の高いBluetooth4.0を搭載しています。
単三乾電池1本で約8ヶ月使用できます。※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。
机上に限らず膝の上やソファの肘置きなど様々な場所で使うことができます。
より正確なボールコントロールを可能にする、レーザーセンサーを採用しています。
カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。 また、ボールを動かす速さでカーソル速度を自動で調整する機能を搭載しています。※初期設定のカーソル速度は800カウントで、カーソルスピード自動調整機能は有効になっています。
WEB閲覧に便利な戻る・進むボタン付きです。
ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページやExcelなど、 横に長い画面の操作に便利です。
操作性を左右するマイクロスイッチには、クリック感と耐久性に優れたオムロン製スイッチを採用しています。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
本体裏面に電源ON・OFFスイッチがついており、未使用時の電池消耗を抑えられます。

プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 使用可能日数約880日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 対応機種Bluetooth4.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 適合規格Bluetooth Ver4.0 (BLE) Class2 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 分解能400・800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 セット内容単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間約66700時間 連続動作時間約519時間 ボタン数5ボタン マルチペアリングなし 接続方式Bluetooth 読取方式レーザーセンサー方式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63341609 400-MA099BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63341618 400-MA099R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする