マイクロホン

マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト

デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ポータブルレコーダー、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な機器に対応。
6mのロングケーブルでいろいろなシーンで使用可能。

付属品クリップ、マイクスポンジ、ボタン電池(2個)、アダプタ(3.5mm-6.5mm)、ポーチ、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約6.0 コネクタ形状4極ミニプラグ(3.5mm) 指向性無(全)指向性 内容量1個
注意
※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63341916 400-MC018
オープン
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする