ディスプレイ切替器

ディスプレイ切替器 - サンワダイレクトディスプレイ切替器 - サンワダイレクトディスプレイ切替器 - サンワダイレクトディスプレイ切替器 - サンワダイレクトディスプレイ切替器 - サンワダイレクトディスプレイ切替器 - サンワダイレクトディスプレイ切替器 - サンワダイレクトディスプレイ切替器 - サンワダイレクト

電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。
切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。
パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。
パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。

仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台)材質ケース/プラスチック切替方式本体切替ボタンインターフェースミニD-sub 15pin メス×3対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応内容量1個
取扱説明書:あり
注意
※ディスプレイケーブル(VGAケーブル)は商品に添付しておりません。必要な場合は別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342537400-SW003
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする