デジタルはかり

デジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクトデジタルはかり - サンワダイレクト
(9件のレビュー)

1/100単位まで測れる精密スケールです。
汚れや傷を防止するためのフタ付きです。
持ち運びしやすい小型タイプです。
TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。
持ち運び用のケース付です。

仕様本体重量:92g(電池含まず)質量(kg)92g(電池含まず)シルバー種類台はかり使用温度範囲(℃)10~30ひょう量500g本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)目量0.01g表示形式デジタル使用電池単4電池×2本動作温度10~30℃内容量1個
注意
※商品保護のためのフィルムが貼ってありますので、剥がしてご使用下さい。
※本製品で重量を計測する際は、水平が取れる平面で行って下さい。傾斜があると測定結果に差が生じることがあります。
※本製品にはUNIT(単位切替)ボタンがついていますが、計量法上 g[グラム]の計測しか出来ないため、無効化しています。不具合ではございません。
※丸正マークを付した、JIS B7613(2008)家庭用はかりに基づいた製品です。商用秤等の用途では使用しないでください。
※本製品には電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342625400-TST008
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63342625
2024-03-08
用途: 古銭・通貨の重さ測定
運輸・通信業

試しに現行通貨の重さを量ってみたところ、1/100グラム以内の誤差でした。
使い易さ、価格申し分ありませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 63342625
2022-10-22
用途: 貴金属のg数を測る
その他業種

安価なのに、0.1g単位まで測れて便利です。
買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 63342625
2022-10-19
用途: 金属板の質量測定
教育・研究機関

ケース付きで、センサー部が当たらないので、
鞄の中に入れて持ち運ぶことができるので使いやすい。

対象商品 : 63342625
2022-12-28
用途: 写真薬品の調合に使っています。
グレインハウスその他業種

1グラム以下の精度がどれくらいなのか心配ですが今のところ順調に使っております、それと長持ちしてくれることを期待しています。

対象商品 : 63342625
2022-06-29
用途: 部品質量測定
Gentherm INC.製造業

この値段で1/100g精度はコスパ最高。比較検討などでは十分機能。

1が参考にしています
対象商品 : 63342625
2022-05-29
用途: 金属秤量
医療・福祉・介護関連業

お手軽に測れて便利です
コストパフォーマンス最高です

対象商品 : 63342625
2023-06-27
用途: 粉体の計量に使用
合同会社ヒポクラテス製造業

十分に使えていたが、本体の隙間に粉が漏れて、薬剤の影響で動かなくなった。

2が参考にしています
対象商品 : 63342625
2023-02-10
用途: 精密部品の測定
サービス業

最初に届いたときは梱包が雑でカバーが砕けていた。返品して届いたのは良いのですが、今度は35gしか計れず、誤差も大きかった。(20gで0.5gの誤差)
今回はもうめんどくさいので廃棄処分にします。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
1が参考にしています
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする