一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネルP調光 Panasonic(パナソニック)

(V)バリュアブル商品
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。

適合【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)/【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)/【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)/【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)/【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)/【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)/【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)/【通信補助器】NK23010 (別売)/【通信補助器】NK23071 (別売)/【通信補助器】NK23081 (別売) 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白) 幅(mm)620 質量(kg)8 タイプ天井埋込型、乳白パネル 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)600 埋込高(mm)125 内容量1セット
注意
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63342993 XL583PFVKRZ9 5000 昼白色 145.4 6980
88,300
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷
63343009 XL583PFUKRZ9 4000 白色 137.2 6590
88,300
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする