EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服フード付きベスト(服のみ)EBA5019K

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服フード付きベスト(服のみ)EBA5019K bigborn(ビッグボーン)

襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。
ヘルメット対応
大型フード付き

仕様袖周りストレッチバインダー、ファン取り付け部分、バッテリーポケット、大型フードドスピンドル付き、風気路メッシュ、両胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、ウエストドローコード セット内容服のみ ストームホワイト 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
※ファン・バッテリーは別売です
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63348514 EBA5019K S 41 64 108
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63348523 EBA5019K M 43 66 112
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63348539 EBA5019K L 45 68 116
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63348548 EBA5019K LL 47 70 120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63348557 EBA5019K EL 49 72 126
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63348566 EBA5019K 4L 51 73 132
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
63348575 EBA5019K 5L 53 73 138
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする