EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服ベスト(服のみ)EBA5039K

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服ベスト(服のみ)EBA5039K - bigborn(ビッグボーン)

襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。!

仕様脇ポケットケーブルホール、風気路メッシュ、胸ファスナーポケット、バッテリーポケット、袖周りストレッチバインダー、ファン取り付け部分セット内容服のみ材質デュスポ混率(%)ポリエステル100機能UVカット内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売です
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63349704EBA5039KストームホワイトS4262108
オープン
取扱い終了
返品不可
63349713EBA5039KストームホワイトM4464112
オープン
取扱い終了
返品不可
63349729EBA5039KストームホワイトL4666116
オープン
取扱い終了
返品不可
63349738EBA5039KストームホワイトLL4868120
オープン
取扱い終了
返品不可
63349747EBA5039KストームホワイトEL5070126
オープン
取扱い終了
返品不可
63349756EBA5039Kストームホワイト4L5271132
オープン
取扱い終了
返品不可
63349765EBA5039Kストームホワイト5L5471138
オープン
取扱い終了
返品不可
63349774EBA5039KGMブラックS4262108
オープン
取扱い終了
返品不可
63349783EBA5039KGMブラックM4464112
オープン
取扱い終了
返品不可
63349799EBA5039KGMブラックL4666116
オープン
取扱い終了
返品不可
63349808EBA5039KGMブラックLL4868120
オープン
取扱い終了
返品不可
63349817EBA5039KGMブラックEL5070126
オープン
取扱い終了
返品不可
63349826EBA5039KGMブラック4L5271132
オープン
取扱い終了
返品不可
63349835EBA5039KGMブラック5L5471138
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする