モノタロウ

粉ふるい ステンレス製

粉ふるい ステンレス製 - モノタロウ
(4件のレビュー)

片手で持ってハンドルを握るだけで簡単に粉がふるえます。

用途小麦粉などの粉ふるいに仕様材質ステンレス高さ(mm)110質量(g)129径(Φmm)100内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63350133-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63350133-88195983- 18-8ステンレス製 粉ふるい リトルウッド 8819598318-8ステンレス製 粉ふるいリトルウッド1個
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63350133
2023-04-30
用途: 粉ふるい
飲食業

必要な機能は備えているので、良い。
普通のふるいに比べて、粉も散らからないので便利。、

対象商品 : 63350133
2022-10-11
用途: お菓子作り
飲食業

これまで茶こしを使っていたのですが、作業効率が段違いに上がりました。この価格でこれだけ楽になるなら、もっと早く購入すればよかったです。

対象商品 : 63350133
2022-05-19
用途: 畑の農薬散布
農・林・水産業

料理ではなく、畑で粉状の薬を散布するのに使用
広範囲ではなく、一部分だけに散布するのにちょうどいい
農薬の紙袋から移すのもこぼれなくてよい、余った薬の元に戻すのも楽、

対象商品 : 63350133
2022-04-04
用途: お菓子作りにて

嫁いわくモノタロウより安いところがないそうです。
使用も問題なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする