- 粉ふるい ステンレス製 モノタロウ 63350133 - 粉ふるい ステンレス製 モノタロウ 63350133 - 粉ふるい ステンレス製 モノタロウ 63350133 - 粉ふるい ステンレス製 モノタロウ 63350133

粉ふるい ステンレス製

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63350133 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片手で持ってハンドルを握るだけで簡単に粉がふるえます。

用途小麦粉などの粉ふるいに 仕様 材質ステンレス 高さ(mm)110 質量(g)129 径(Φmm)100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63350133 - 88195983 18-8ステンレス製 粉ふるい リトルウッド 18-8ステンレス製 粉ふるい リトルウッド 1個 759 税込835 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63350133
2023-04-30
用途:
粉ふるい
飲食業

必要な機能は備えているので、良い。
普通のふるいに比べて、粉も散らからないので便利。、

対象商品:
63350133
2022-10-11
用途:
お菓子作り
飲食業

これまで茶こしを使っていたのですが、作業効率が段違いに上がりました。この価格でこれだけ楽になるなら、もっと早く購入すればよかったです。

対象商品:
63350133
2022-05-19
用途:
畑の農薬散布
農・林・水産業

料理ではなく、畑で粉状の薬を散布するのに使用
広範囲ではなく、一部分だけに散布するのにちょうどいい
農薬の紙袋から移すのもこぼれなくてよい、余った薬の元に戻すのも楽、

対象商品:
63350133
2022-04-04
用途:
お菓子作りにて

嫁いわくモノタロウより安いところがないそうです。
使用も問題なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする